Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description608-ZPC3-A BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 608-ZP-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, scellée à l'unité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant608-ZP-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590026449
- Tr/min maximum (graisse)34000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3336 N
- Capacité de charge statique radiale1401 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106788591