Motion
HKS25X32X30

NTN
HKS25X32X30

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024790
N° MFRHKS25X32X30
Prix25.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HKS25X32X30

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024790
N° MFRHKS25X32X30
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
Prix25.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.107 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HKS25X32X30 est doté d’un diamètre d’alésage de 25 mm, d’un type de fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 32 mm, d’une largeur totale de 30 mm et d’un poids de 0.107 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages compacts.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359653625
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359653625

Aperçu

Description du fabricant
HKS25X32X30 COUPELLE ASPIRÉE NRB(TYPE CAGE)