Motion
HK2016LL

NTN
HK2016LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024855
N° MFRHK2016LL
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK2016LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024855
N° MFRHK2016LL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK2016LL offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un type de fermeture étanche, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.042 lb, ce qui le rend idéal pour les machines exposées à des débris ou à l’humidité.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071719
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071719

Aperçu

Description du fabricant
HK2016LL COUPELLE ASPIRÉE NRB(TYPE CAGE)