Motion
AXK1120

NTN
AXK1120

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI07024876
N° MFRAXK1120
Prix118.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AXK1120

Rouleau à aiguilles de butée et ensemble de cage - Type AXK
N° D’ARTICLE MI07024876
N° MFRAXK1120
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
Votre prix118.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3150 po
  • Global Largeur  
    0.1575 po
  • Poids
    0.247 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359023091
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    124000 lbf
  • CUP_NON
    4547359023091

Aperçu

Description du fabricant
AXK1120 NRB DE POUSSÉE (TYPE PRESSÉ)