Motion
HK3020LL

NTN
HK3020LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024893
N° MFRHK3020LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK3020LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI07024893
N° MFRHK3020LL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK3020LL a un diamètre d’alésage de 30 mm, un type de fermeture étanche, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.086 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes compactes.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359599220
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359599220

Aperçu

Description du fabricant
HK3020LL COUPELLE DESSINÉE NRB/TYPE CAGE

You May Also Like