Motion
3201

NTN
3201

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 0.6260 po, ouvert, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07024905
N° MFR3201
Prix89.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3201

Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 0.6260 po, ouvert, angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07024905
N° MFR3201

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6260 po, 15.900 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.900 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    0.6260 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BB CONTACT ANGULAIRE 3201 DBL ROW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359293685
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1510 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359293685

Aperçu

Description du fabricant
BB CONTACT ANGULAIRE 3201 DBL ROW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon