Motion
ISCC-062-062SKW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07026725
N° MFRISCC-062-062SKW
Prix176.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, ordinaire, acier inoxydable 303 , Alésage - Côté 1 : 0.6250 po, Alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07026725
N° MFRISCC-062-062SKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0,7090 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.557916 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431078
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861431078

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-062-062SKW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs