Motion
2ISCC-025-025
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.2500 po, alésage - côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI07027506
N° MFR2ISCC-025-025
Prix92.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.2500 po, alésage - côté 2 : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI07027506
N° MFR2ISCC-025-025
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
Prix92.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0,6875 po
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    4-40 x 3/8
  • Poids
    0.0938 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Sans entretien
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051023
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861051023

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-025-025 RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion