Motion
PBLHB48-800 RÉCHAUD POUR MATÉRIAUX EN VRAC - CHAUD

POWERBLANKET
PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT

PBLHB48-800 RÉCHAUD POUR MATÉRIAUX EN VRAC - CHAUD
N° D’ARTICLE MI07027549
N° MFRPBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT
Prix1,431.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
PBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT

PBLHB48-800 RÉCHAUD POUR MATÉRIAUX EN VRAC - CHAUD
N° D’ARTICLE MI07027549
N° MFRPBLHB48-800 BULK MATERIAL WARMER - HOT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,431.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    36 lb
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Ampères
    6.67
  • Application
    Conçu pour chauffer en toute sécurité une palette de matériaux en vrac ou divers équipements
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Caractéristiques et avantages
    • Powerblanket • Nous résolvons les problèmes de chauffage, de gel et de viscosité. • PBLHB48-800 : 120 V - 800 Watt - 6.67 A. Les boîtes chaudes de matériaux en vrac Powerblanket® Lite PBLHB48-800 sont livrées de série avec un thermostat fixe préréglé interne. Le PBLHB48-800 est entièrement isolé afin de retenir la chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Économisez temps et argent en protégeant vos produits contre le gel sans risque de surchauffe. Chauffe les palettes de matériaux en vrac. Convient aux palettes de dimensions de 3 pi x 4 pi x 4 pi. Que vous ayez besoin d’un moyen de protéger les matériaux sensibles à la température entreposés ou d’une solution de chauffage pour le maintien en température sur place, la boîte chaude Powerblanket® est la solution pour vous. Cette solution de chauffage polyvalente convient à l’utilisation à distance, au chauffage sur le chantier, au transport de matériaux sensibles à la température et bien plus encore. Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE. • Powerblanket a changé la méthode conventionnelle de transfert de la chaleur vers des matériaux sensibles à la température. La conception révolutionnaire des boîtes chaudes Powerblanket fournit de la chaleur à tous les matériaux stockés à l’intérieur. Les produits Powerblanket fournissent une solution de chauffage sans entretien, ce qui élimine le mal de tête lié au maintien de températures critiques. S’ils sont entreposés correctement, les produits chimiques, les produits industriels et les matériaux sensibles à la température dureront plus longtemps, seront plus faciles à utiliser et seront plus efficaces. En retour, cela permet d’économiser du temps, des tracas et de l’argent. • Chauffe-boîtes chaudes pour matériaux en vrac Powerblanket® Lite PBLHB48-800 • Maintient une température interne allant jusqu’à 110 °F/ 43 °C (± 5°F /3°C) • Procure une conception entièrement enveloppante isolée • Fournit une chaleur uniforme pour les matériaux et produits sensibles à la température • Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et l’entreposage • Localise la chaleur et économise de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment • Préserve les matériaux coûteux sans brûler ou brûler • Prévient les déchets en maintenant des températures constantes • Est une excellente solution pour les produits palettisés : peinture, calfeutrage, résines et époxydes, etc. • Comprend des portes d’accès supérieures et latérales • Cordon d’alimentation de 6 pi • Tailles personnalisées disponibles sur demande • 800 W • Dimensions chauffées = 48 pi3 - 3 pi x 4 pi x 4 pi • Certifié par ETL selon les normes de sécurité UL, CSA et CE
  • Code d’harmonisation
    8516.79.00.00
  • Type de transfert de chaleur
    Transfert de chaleur thermique conducteur du Powerblanket chauffé électriquement
  • Zone de chauffage
    48 pi3
  • Puissance de chauffage
    800 W
  • Source d’alimentation de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Numéro CUP du fabricant
    814491013612
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    100 °F
  • Phase
    Célibataire
  • CUP_NON
    814491013612
  • Tension
    120 V
  • Watts
    800 W

Aperçu

Description du fabricant
PBLHB48-800 RÉCHAUD POUR MATÉRIAUX EN VRAC - CHAUD
  • Powerblanket
  • Nous résolvons les problèmes de chauffage, de gel et de viscosité.
  • PBLHB48-800 : 120 V - 800 Watt - 6.67 A. Les boîtes chaudes de matériaux en vrac Powerblanket® Lite PBLHB48-800 sont livrées de série avec un thermostat fixe préréglé interne. Le PBLHB48-800 est entièrement isolé afin de retenir la chaleur dans des conditions météorologiques extrêmes. Économisez temps et argent en protégeant vos produits contre le gel sans risque de surchauffe. Chauffe les palettes de matériaux en vrac. Convient aux palettes de dimensions de 3 pi x 4 pi x 4 pi. Que vous ayez besoin d’un moyen de protéger les matériaux sensibles à la température entreposés ou d’une solution de chauffage pour le maintien en température sur place, la boîte chaude Powerblanket® est la solution pour vous. Cette solution de chauffage polyvalente convient à l’utilisation à distance, au chauffage sur le chantier, au transport de matériaux sensibles à la température et bien plus encore. Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE.
  • Powerblanket a changé la méthode conventionnelle de transfert de chaleur vers des matériaux sensibles à la température. La conception révolutionnaire des boîtes chaudes Powerblanket fournit de la chaleur à tous les matériaux stockés à l’intérieur. Les produits Powerblanket fournissent une solution de chauffage sans entretien, ce qui élimine le mal de tête lié au maintien de températures critiques. S’ils sont entreposés correctement, les produits chimiques, les produits industriels et les matériaux sensibles à la température dureront plus longtemps, seront plus faciles à utiliser et seront plus efficaces. En retour, cela permet d’économiser du temps, des tracas et de l’argent.
  • Réchauffeur de boîte chaude pour matériaux en vrac Powerblanket® Lite PBLHB48-800
  • Maintient une température interne aussi élevée que 110 °F/ 43 °C (± 5°F /3°C)
  • Offre une conception entièrement enveloppée isolée
  • Fournit une chaleur uniforme aux matériaux et produits sensibles à la température
  • Offre un assemblage rapide et facile pour la portabilité et le rangement
  • Localisez la chaleur et économisez de l’argent en ne chauffant pas un entrepôt ou un bâtiment
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Est une excellente solution pour les produits palettisés : peinture, calfeutrage, résines et époxydes, etc.
  • Comprend des portes d’accès supérieures et latérales
  • Cordon d’alimentation de 6 pieds
  • Tailles personnalisées disponibles sur demande
  • 800 watts
  • Dimensions chauffées = 48 pieds cubes - 3 pi x 4 pi x 4 pi
  • Certifié par ETL selon les normes de sécurité UL, CSA et CE

Les clients ont également acheté