Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base72 po
- Convient au diamètre du contenantS’installe sur un fût 30-Gallon avec un diamètre de 20 po
- Convient à la taille du contenantS’installe 30-Gallon
- Hauteur7 po
- Longueur34 po
- Longueur totale72 po
- Puissance560 W
- Poids9 lb
- Largeur20 po
Détails
- Intensité nominale4.67
- ApplicationRéchauffer en toute sécurité le contenu d’un baril ou d’un fût de 30 gallons
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- Type de radiateurPoulie d’alimentation de chauffage de tambour isolée (modèle à rampe rapide) de 30-Gallon
- Puissance de chauffage(CA) Alimenté
- Comprend un thermostatAucun thermostat
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- Température maximale110 °F
- Température minimale90 °F
- Plage de contrôle de la températureUtilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 100°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
- TypeCouverture chauffante industrielle Powerblanket pour fût et baril
- Faible puissance280 W
Aperçu
- Courroies de serrage pour un ajustement serré
- Chauffe rapidement les produits à une température préréglée de 38 °C/ 100 °F (±5 °F/ 3 °C)
- Fournit une chaleur sûre et uniforme aux matériaux sensibles à la température
- Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
- Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui le rend ultra écoénergétique
- Sans danger pour une utilisation extérieure
- Résistant à l’eau
- Fonctionne sur les fûts en poly et en acier
- Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
- Une distribution uniforme et uniforme de la chaleur élimine les points chauds et froids
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation