Motion
CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0510

POWERBLANKET
MD0510 CONCRETE CURING FLAT HEATING

CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0510
N° D’ARTICLE MI07027564
N° MFRMD0510 CONCRETE CURING FLAT HEATING
Price$1,233.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
MD0510 CONCRETE CURING FLAT HEATING

CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0510
N° D’ARTICLE MI07027564
N° MFRMD0510 CONCRETE CURING FLAT HEATING
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
Price$1,233.36/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    11 pi
  • Taille
    Dimensions totales finies de 5 pi x 10 pi en oz, 6 pi x 11 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
  • Puissance
    720
  • Poids
    27 lb
  • Largeur
    6 pi

Details

  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    814491011601
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Forme
    Patte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
  • Type
    Couverture de durcissement du béton chauffée et isolée modèle industriel Powerblanket
  • CUP_NON
    814491011601
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0510
  • 38°C (± 10°F /3°C)
  • Offre une résistance de béton de 3,925 en 72 heures par temps froid
  • Durcit le béton 2.8 fois plus rapidement que les couvertures conventionnelles
  • Dimensions chauffées 5 pi x 10 pi, dimensions totales finies 6 pi x 11 pi
  • Maintenir l’hydratation tout au long du processus d’hydratation
  • Décongeler le sol et le givre du chantier avant de verser
  • Maintenir la conformité ACI pour le bétonnage par temps froid
  • Réduire les temps d’arrêt et augmenter la rentabilité
  • Empêcher un cycle de gel
  • Facile à installer et à retirer
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE

You May Also Like

Les clients ont également acheté