Motion
COUVERTURE CHAUFFANTE PLATE EXTRA CHAUDE EH0304G

POWERBLANKET
EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE PLATE EXTRA CHAUDE EH0304G
N° D’ARTICLE MI07027597
N° MFREH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET
Prix554.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
EH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET

COUVERTURE CHAUFFANTE PLATE EXTRA CHAUDE EH0304G
N° D’ARTICLE MI07027597
N° MFREH0304G EXTRA HOT FLAT HEATING BLANKET
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
Prix554.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    5 pi
  • Taille
    Dimensions totales finies de 3 pi x 4 pi en oz, 4 pi x 5 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
  • Puissance
    400
  • Poids
    7 lb
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    814491011847
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Forme
    Patte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
  • Type
    Couverture de décongélation au sol et de durcissement en époxy Powerblanket Xtreme Industrial High-Watt Density
  • CUP_NON
    814491011847
  • Tension
    120

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE CHAUFFANTE PLATE EXTRA CHAUDE EH0304G
  • Chauffe à une température préréglée de 150 °F ± 10 °F / 65.5 °C ±5 °C
  • Faire fondre la neige et la glace des toits, des allées et des zones de construction
  • Offre un contrôle de la chaleur plus élevé lorsqu’il est combiné à un contrôleur thermostatique
  • Décongeler le sol gelé à une profondeur maximale de 72”
  • Décongele à un taux moyen de 12” à 18” toutes les 24 heures en fonction du type de sol, de la température ambiante et de l’humidité
  • Dimensions chauffées 3 pi x 4 pi, dimensions totales finies 4 pi x 5 pi
  • Enlevez rapidement le givre avant de couler le béton
  • Permet d’économiser du temps, de l’argent et de la main-d’œuvre
  • Réduit les temps d’arrêt liés au temps froid
  • Facile à installer et à retirer
  • Décongele le sol gelé
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE

Les clients ont également acheté