Motion
MISCC-30-30
Raccord rigide à pince - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 30 mm, Alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI07027945
N° MFRMISCC-30-30
Prix130.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 30 mm, Alésage - Côté 2 : 30 mm
N° D’ARTICLE MI07027945
N° MFRMISCC-30-30
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
Votre prix130.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    30 mm
  • Alésage - Côté 2
    30 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur de l’accouplement
    83 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Longueur totale
    83.000 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 16
  • Poids
    2.039 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861063170
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    MISCC
  • CUP_NON
    044861063170

Aperçu

Description du fabricant
MISCC-30-30 PINCE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion