Motion
C-231-S
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.3125 po, D.E. 3.2500 po, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028452
N° MFRC-231-S
Prix180.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.3125 po, D.E. 3.2500 po, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028452
N° MFRC-231-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3125 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.044035 lb
  • Largeur
    0.9375 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-231-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861090893
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861090893

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE TIGE EN ACIER INOXYDABLE C-231-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs