Motion
2MISCC-35-35-KW
Raccord de serrage standard industriel métrique deux pièces avec rainure de clavette - série 2MISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 35 mm, Alésage - côté 2 : 35 mm
N° D’ARTICLE MI07028592
N° MFR2MISCC-35-35-KW
Prix282.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel métrique deux pièces avec rainure de clavette - série 2MISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - côté 1 : 35 mm, Alésage - côté 2 : 35 mm
N° D’ARTICLE MI07028592
N° MFR2MISCC-35-35-KW
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
Prix282.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    35 mm
  • Alésage - Côté 2
    35 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    0.3950 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.5080 po
  • Diamètre extérieur
    67 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 25
  • Poids
    3.7245 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861962534
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2MISCC
  • CUP_NON
    044861962534

Aperçu

Description du fabricant
2MISCC-35-35-KW CÂBLE DE SERRAGE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion