Motion
2MISCC-20-20-S
Raccord rigide à pince - Série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 20 mm, Alésage - Côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI07030068
N° MFR2MISCC-20-20-S
Prix482.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - Côté 1 : 20 mm, Alésage - Côté 2 : 20 mm
N° D’ARTICLE MI07030068
N° MFR2MISCC-20-20-S
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
Prix482.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    20 mm
  • Alésage - Côté 2
    20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur de l’accouplement
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 16
  • Poids
    1.078125 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861062135
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2MISCC
  • CUP_NON
    044861062135

Aperçu

Description du fabricant
2MISCC-20-20-S RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs