Motion
2ISCC-075-062KW
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07034062
N° MFR2ISCC-075-062KW
Prix176.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07034062
N° MFR2ISCC-075-062KW
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
Prix176.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.8370 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.873 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861061909
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861061909

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-075-062KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion