Motion
ISCC-100-075
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07034104
N° MFRISCC-100-075
Prix92.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.0000 po, Alésage - Côté 2 : 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07034104
N° MFRISCC-100-075
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
Prix92.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.000 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861411070
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861411070

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD ISCC-100-075
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon