Motion
2ISCC112-100SKW
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07034120
N° MFR2ISCC112-100SKW
Prix590.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel deux pièces avec rainure de clavette - série 2ISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, alésage - côté 1 : 1.1250 po, alésage - côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI07034120
N° MFR2ISCC112-100SKW
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
Prix590.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.2510 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.1140 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    3.1250 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    1.437083 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861965962
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861965962

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC112-100SKW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs