Spécifications
Dimensions
- Charge axiale432 kN
- Visage Diamètre108 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Largeur totale16 mm
- Filetage TailleM90 X 2.0
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMBA-18
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKMM
- Direction du filetageMain droite