Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.93 po / 49 mm
- Longueur13.72 po
- Rayon de courbure minimum9.84
- Hauteur totale1.9300 po
- Largeur totale1.2600 po
- Hauteur de la surface roulante1.3000 po
- Largeur de gaine/canal1.1800 po
Détails
- Matériau du cordon/rouleauAcétal
- Dessin CAD
- CouleurBlanc
- Accepté par la FDAOui
- Groupe et classeGuides pour perles et rouleaux
- Matériel du guideAcétal
- Surface roulante du guidePerlé
- Trousse de quincaillerieVis d'assemblage à tête hexagonale de 5/16 po (non incluse)
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRG-105H49-840M-W3000S
- Numéro CUP du fabricant726166502904
- MatérielAcier inoxydable
- Température maximale180 °F
- Type de modèleModule à rouleaux flexible/rail
- Matériau de la brocheAcétal
- Gamme de produitsProduits Guide
- Types de produitsMur à billes en acier
- Type de railModule flexible perlé - un seul brin
- Matériau du canal de gaineAcier inoxydable
Aperçu
- Guides de rouleau assemblés avec profil en acier inoxydable. Conçu pour les boîtes et les contenants robustes. Courroies et entretoises renforcées en polyamide. Rouleaux et goupilles en acétal. Vis en acier inoxydable.