Motion
ASN35-1330-683

ROLLON CORP
ASN35-1330-683

Rail télescopique étiré à froid - rail de 35 mm, course : 683 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050052
N° MFRASN35-1330-683
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN35-1330-683

Rail télescopique étiré à froid - rail de 35 mm, course : 683 mm, longueur : 1330 mm
N° D’ARTICLE MI07050052
N° MFRASN35-1330-683
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1330 mm
  • Taille du rail
    35 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    683 mm
  • Poids
    8.9243 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    8107 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    234.3 N-m, 3640 N-m, 5200 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    11582 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN35-1330-683, TAILLE 35 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis