Motion
ASN35-210-127

ROLLON CORP
ASN35-210-127

Rail télescopique étiré à froid - rail de 35 mm, course : 127 mm, longueur : 210 mm
N° D’ARTICLE MI07050054
N° MFRASN35-210-127
Prix243.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN35-210-127

Rail télescopique étiré à froid - rail de 35 mm, course : 127 mm, longueur : 210 mm
N° D’ARTICLE MI07050054
N° MFRASN35-210-127
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
Prix243.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    35 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    127 mm
  • Poids
    1.4091 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    746 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    29.4 N-m, 57 N-m, 82 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1065 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN35-210-127, TAILLE 35 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis