Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal28 mm
- Longueur totale125 mm
- Poids0.66 lb
Détails
- Accélération15 m/s2
- Capacité de charge statique axiale900 N
- Capacité de charge dynamique5065 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment11.5 N-m, 29 N-m, 81.7 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale2580 N
- Style de railRail compact
- Vitesse5 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis