Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal35 mm
- Longueur totale150 mm
- Poids1.276 lb
Détails
- Capacité de charge statique axiale1460 N
- Capacité de charge dynamique9565 N
- Norme de mesureMétrique
- Température de fonctionnement-20°C/+120°C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale4180 N
- Style de railRail compact
- SérieCDW
Aperçu
- Fabriqué avec un corps asymétrique en acier zingué et des essuie-glaces robustes en polyamide
- Avec cette conception, il est possible de monter votre élément mobile au bas ou au haut du corps de la glissière
- Disponible pour les tailles 28, 35 et 43
- Disponible avec trois ou cinq rouleaux, en fonction du boîtier de charge et de la direction de charge réglée avec la configuration correspondante
- Les essuie-glaces sont fabriqués en polyamide robuste et gardent les canalisations exemptes de contamination, assurant ainsi une durée de vie plus longue
- Fabricant : Rollon Corporation (Timken)