Motion
LTF44-550

ROLLON CORP
LTF44-550

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 560 mm, 550 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050546
N° MFRLTF44-550
Prix583.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
LTF44-550

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 560 mm, 550 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050546
N° MFRLTF44-550
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
Prix583.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    550 mm
  • Taille du rail
    44 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    560 mm
  • Poids
    3.267 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    342 N
  • Style de rail
    Rail Opti
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
LTF44-550, TAILLE 44 RAIL OPTI
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis