Motion
LTF44-850

ROLLON CORP
LTF44-850

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 860 mm, 850 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050552
N° MFRLTF44-850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
LTF44-850

Rail Opti dessiné à froid - Rail de 44 mm, course : 860 mm, 850 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050552
N° MFRLTF44-850
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    850 mm
  • Taille du rail
    44 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    860 mm
  • Poids
    5.049 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    540 N
  • Style de rail
    Rail Opti
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
LTF44-850, SIZE44, RAIL OPTI
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis