Motion
NKE43L-3-A

ROLLON CORP
NKE43L-3-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050563
N° MFRNKE43L-3-A
Prix424.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
NKE43L-3-A

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout : mm
N° D’ARTICLE MI07050563
N° MFRNKE43L-3-A
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
Prix424.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    43 mm
  • Longueur totale
    mm
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    1320 N
  • Capacité de charge dynamique
    12280 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    0 N-m, 188.7 N-m, 97.7 N-m
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    5100 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
NKE43L-3-A LONG 3 RLR SLD AUTOLUBRIFIANT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis