Motion
SN22-130-610-770

ROLLON CORP
SN22-130-610-770

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 610 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050604
N° MFRSN22-130-610-770
Prix392.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN22-130-610-770

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 610 mm, 130 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050604
N° MFRSN22-130-610-770
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
Prix392.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    130 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    610 mm
  • Poids
    1.4718 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    3003 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    14.4 N-m, 65 N-m, 93 N-m
  • OAL
    770 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN22-130-610-770, TAILLE 22 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif