Motion
SN22-210-610-850

ROLLON CORP
SN22-210-610-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 610 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050613
N° MFRSN22-210-610-850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN22-210-610-850

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 22 mm, course : 610 mm, 210 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050613
N° MFRSN22-210-610-850
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    210 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    610 mm
  • Poids
    1.771 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    4851 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    170 N-m, 23.3 N-m, 243 N-m
  • OAL
    850 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    6930 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN22-210-610-850, TAILLE 22 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif