Motion
SN28-290-280-610

ROLLON CORP
SN28-290-280-610

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 280 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050657
N° MFRSN28-290-280-610
Prix418.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN28-290-280-610

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 28 mm, course : 280 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050657
N° MFRSN28-290-280-610
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
Prix418.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    280 mm
  • Poids
    2.299 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    11774 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    569 N-m, 813 N-m, 82.4 N-m
  • OAL
    610 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    16820 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN28-290-280-610, TAILLE 28 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis