Spécifications
Dimensions
- Longueur450 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral680 mm
- Poids4.059 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale18270 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment127.9 N-m, 1370 N-m, 1958 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale26100 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
Description du fabricant
SN28-450-680-1170, TAILLE 28 EASYSLIDE
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis