Spécifications
Dimensions
- Longueur290 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral670 mm
- Poids5.5946 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale15225 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment105.3 N-m, 1051 N-m, 736 N-m
- OAL1010 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale21750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis