Spécifications
Dimensions
- Longueur370 mm
- Taille du rail35 mm
- Accident vasculaire cérébral750 mm
- Poids6.6682 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale19425 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1198 N-m, 134.4 N-m, 1711 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale27750 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis