Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral910 mm
- Poids9.0024 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale15729 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment155.1 N-m, 551 N-m, 789 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale22470 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis