Spécifications
Dimensions
- Longueur370 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral1070 mm
- Poids12.5928 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale27713 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1709 N-m, 2441 N-m, 273.2 N-m
- OAL1490 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale39590 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis