Spécifications
Dimensions
- Longueur450 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral1310 mm
- Poids15.3032 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale33705 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment2528 N-m, 332.3 N-m, 3611 N-m
- OAL1810 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale48150 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis