Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral1200 mm
- Poids23.1836 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale29400 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment1029 N-m, 1470 N-m, 385.8 N-m
- OAL1490 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale42000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis