Spécifications
Dimensions
- Longueur370 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral720 mm
- Poids21.318 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale51800 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment3194 N-m, 4563 N-m, 679.8 N-m
- OAL1170 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale74000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis