Spécifications
Dimensions
- Longueur450 mm
- Taille du rail63 mm
- Accident vasculaire cérébral400 mm
- Poids19.3116 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale63000 N
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment4725 N-m, 6750 N-m, 826.7 N-m
- OAL930 mm
- Température de fonctionnement-20°C/+130 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale90000 N
- Style de railGlissière facile
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis