Motion
ULV63-3040

ROLLON CORP
ULV63-3040

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 63 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 3040 mm
N° D’ARTICLE MI07051567
N° MFRULV63-3040
Prix3,426.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULV63-3040

Rail guidé par came - Séries : ULV, rail compact, Taille du rail : 63 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 3040 mm
N° D’ARTICLE MI07051567
N° MFRULV63-3040
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
Prix3,426.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3040 mm
  • Taille du rail
    63 mm
  • Poids
    40.128 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULV
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULV63-3040, RAIL EN U, TAILLE 63, L= 3040 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis