Motion
Y-E111C036951AM01

ROLLON CORP
Y-E111C036951AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 110 mm, course de 3000 mm, longueur totale de 3695 mm
N° D’ARTICLE MI07051607
N° MFRY-E111C036951AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-E111C036951AM01

Actionneur de guide d’entraînement de courroie de rail Profile - Série ELM, Taille : 110 mm, course de 3000 mm, longueur totale de 3695 mm
N° D’ARTICLE MI07051607
N° MFRY-E111C036951AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3695 mm
  • Taille
    110 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    3000 mm
  • Poids
    142.1980 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    PDR
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    Droite
  • Charge par chariot Fx dynamique
    2940 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    55000 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    55000 N
  • Charge par chariot Fx statique
    4440 N
  • Charge par chariot Fy statique
    79000 N
  • Charge par chariot statique Fz
    79000 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.05 mm
  • Section
    Boules ou rouleaux
  • Série
    ELM
  • Vitesse
    5 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    780 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    4950 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    4950 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    1180 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    7110 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    7110 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-E111C036951AM01 E11SP ACT S=3000MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis