Motion
Y-R131E014791AM01

ROLLON CORP
Y-R131E014791AM01

Actionneur linéaire entraîné par courroie - Série Robot, Taille : 130 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1479 mm
N° D’ARTICLE MI07051636
N° MFRY-R131E014791AM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-R131E014791AM01

Actionneur linéaire entraîné par courroie - Série Robot, Taille : 130 mm, course de 1000 mm, longueur totale de 1479 mm
N° D’ARTICLE MI07051636
N° MFRY-R131E014791AM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1479 mm
  • Taille
    130 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    1000 mm
  • Poids
    46.5175 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    PDR
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    Gauche
  • Charge par chariot Fx dynamique
    1575 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    29120 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    29120 N
  • Charge par chariot Fx statique
    2775 N
  • Charge par chariot Fy statique
    48400 N
  • Charge par chariot statique Fz
    48400 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.05 mm
  • Section
    Boules ou rouleaux
  • Série
    Robot
  • Vitesse
    5 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    1398 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    1907 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    1907 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    2323 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    3170 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    3170 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-R131E014791AM01 R13SP ACT S=1000MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis