Motion
182TTDB6012AA

MARATHON ELECTRIC
182TTDB6012AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JP , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3460 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054459
N° MFR182TTDB6012AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TTDB6012AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JP , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3460 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054459
N° MFR182TTDB6012AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    182JP
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.73
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    19.44 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    67 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3460 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.4/6.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GT2412
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856002785
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JP
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 182JP , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM GT2412 DP 230/460V 182JP 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme aux normes EISA2007 Inverter Duty 10:1 Variable Torque et 2:1 Constant Torque Nameplated 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant Ensemble standard d'isolation HP classe F F1, réversible au F2 ensemble 1.15 facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 facteur de service sur alimentation IGBT Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JP Roulements à billes, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre Reconnu UL, certifié CSA et marque CE