Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Taille du cadre324
- Longueur du moteur sans arbre14.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Dimension C de la longueur totale28.31 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids517 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge97.0/48.5 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW30 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856013477
- Puissance du moteur40 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à usage général 40 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 324T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856013477
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
- BCP (Protection contre les courants porteurs)