Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre315S
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale48.81 po
- Diamètre de l’arbre3.142 po
- Poids2,200 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base1190 tr/min
- Mot-clé de description100 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856027016
- Puissance du moteur100 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6319
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageMarche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme à la construction de cadre en aluminium (cadre 63-90 ) ou en fonte (cadre 100-315 ) IE3 européennes et NEMA Premium®, avec placage nominatif 60/50 hertz au même HP, le châssis supérieur à 90 est de 60/50 Hz au niveau de l’isolant HP MAX GUARD® classe F inférieur suivant, Hausse de classe B à l’enceinte résistante aux intempéries KW IP55 , Base rotative/amovible (cadre 63-90 ) Démarrage en étoile-Delta sur cadre 160 et plus grand 12 fils pour étoile-DELTA , enroulement de pièce à basse tension, ou à partir de la ligne Boîte de raccordement étanche surdimensionnée/montée sur le dessus Conforme à la norme IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont ») 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale de 60 Hz, 1.0 pi2 ou VFD, Conception IEC « N » avec couples NEMA « B »