Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille du cadre256
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6308
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po
- Poids278 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge54.0-47.0/23.5 A
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012661
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur c.a. à usage défini 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , ODP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur c.a. à usage défini 20 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 256T , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012661
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les exigences d’efficacité NEMA Premium® Les modèles NEMA Premium® sont conformes à la norme EISA2007
- Les moteurs conviennent à 10:1 la TV sur toutes les tailles de châssis et 10:1 CT jusqu’à 365T châssis (sauf indication contraire)
- 1.15 Facteur de service
- Thermostats normalement fermés, comme indiqué
- Isolation de classe F
- Plaqué nominatif 60/50 hertz
- Reconnu UL, certifié CSA et marqué CE