Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Longueur du moteur sans arbre11.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale15.19 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids89 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1750 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge22.0-20.0 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAG
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856043382
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens horaire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856043382
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Extrémité d’arbre mécaniquement verrouillée sur les modèles à face en C Constructions en acier de gros calibre Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une efficacité supérieure Montage en continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2