Motion
132STFC6504AA

LEESON ELECTRIC
132STFC6504AA

Moteur à châssis IEC - 7.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 132S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07054598
N° MFR132STFC6504AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
132STFC6504AA

Moteur à châssis IEC - 7.50 kW, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 132S châssis, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3545 tr/min, Montage sur base rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI07054598
N° MFR132STFC6504AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    132S
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    18.26 po
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    200 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3545 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    H
  • kW
    7.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856026897
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    CEI
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856026897
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10HP 3600RPM R430A TEFC 575V 132S 3PH
  • Meets IE3 European and NEMA Premium® efficiencies 10:1 Variable Torque, Constant Torque speed range as noted MAX GUARD® Class F Insulation, Class B rise @ rated KW IP55 weatherproof enclosure, Rotatable/Removable Base (63-90 frame) Wye Start-Delta Run on 160 Frame and larger Meets IEC 34 electrical standards/ Meets IEC 72 dimensions and tolerances Meets IEEE45, IEC60092 & USCG CFR46 Marine Duty (63-90 frame “Below Deck”) 1.15 Service Factor on 60 Hz sine wave, 1.0 SF or VFD, IEC Design “N” with NEMA “B” Torques Aluminum (63-90 frame) or Cast Iron (100-315 frame) frame construction CE marked