Motion
BOBINE BL588 50 PI

PEER CHAIN
BL588 50 FT REEL

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07055958
N° MFRBL588 50 FT REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
BL588 50 FT REEL

Chaîne à lames rivetée - Laçage 8 x 8 , longueur totale de 50 pi, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07055958
N° MFRBL588 50 FT REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    8 x 8
  • Longueur totale
    50 pi
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    39179
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
BL588 50 FT REEL - LEAF CHAIN
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.